マーナ マーナの 清掃用品 マーナの 掃除用具 マーナの 粘着クリーナー fitiaコロコロクリーナー 本体 カーペット用 fitiaコロコロクリーナー 注文コード 19100016 注文コード 19100016 注文コード 19100016 片手でサッととりだし、スッと収納できる、スマートなコロコロクリーナーです。 商品タイプ本体 適合用途カーペット用 材質柄・テープ受け/ポリプロピレン、ケース/ABS樹脂、シャフト/鉄(クロムメッキ)、テープ/基材:紙・粘着材:合成ゴム系 寸法(mm)約193×74×261 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 W167W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19100016 W167W オープン ¥2,709 ¥2,709 ¥2,980 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミセスロール レギュラー セキスイ 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ カーペットクリーナー スペアテープ 3本入 全面塗り 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527~ ¥479~ コロコロ スペアテープスタンダードスカットカット カーペット用 ニトムズ 税込¥769~ ¥699~ 激落ちくん ちょい掃除切れてる粘着クリーナー6P 激落ちくん 税込¥1,099 ¥999 バスライト アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ 除電ムーン払い CONDOR(山崎産業) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ドライワイパー60柄入れ金具付スペア CONDOR(山崎産業) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ スクイジー用三枚刃ホルダー ブルー ナルビー 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ コンドル スタンドチリトリHG CONDOR(山崎産業) 税込¥549 ¥499 バスケットへ コンドル マンションブルームHG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ コンドル ダストリーHG(中太繊維) CONDOR(山崎産業) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ なるほどバケツ8L イノマタ化学 税込¥25,278 ¥22,980 デッキブラシ ハンディ・クラウン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バスボンくん シンク排水口ブラシ 山崎産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ カラーバケット(フタ付)102 10L 八幡化成 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ぞうきん ひも付き5P 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥439 ¥399 バスケットへ ほうき 黒シダ 短柄 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥879~ ¥799~ ソフトスポンジ5P 研磨剤無し 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥186 ¥169 バスケットへ ネットスポンジ5P 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥186 ¥169 バスケットへ ハードスポンジ5P 研磨剤付き 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥186 ¥169 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具粘着クリーナー粘着クリーナー本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります 粘着クリーナー本体 粘着クリーナー用テープ 粘着クリーナー用収納ケース シェアする マイページ 最近見た商品