活動量計 HJA-311 カロリスキャン
Androidスマートフォンアプリで、1ヶ月のダイエット目標達成を楽しくサポート。
カンタン操作で、見たい数値をすぐにチェック。
通信機能搭載で、データ管理も簡単。
付属品お試し用電池(CR2032 × 1 個、内蔵)、落下防止用クリップ付きストラップ、簡易ドライバー、スタートアップガイド
電源リチウム電池CR2032×1
測定項目歩数、消費カロリー、脂肪燃焼量
本体質量(g)21(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×59×13
機能目標値管理設定、ポケットIN、時刻
電池寿命約6ヶ月(目安)
メモリー数14日間(本体への表示は7日分)
内容量1台
健康器具・機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22