曜日別特売

WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531

WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 - TERMO(テルモ)

正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。

検温部位口中測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19103516ET-C531PP
2,850
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする