抗菌まな板

抗菌まな板 - パール金属抗菌まな板 - パール金属抗菌まな板 - パール金属抗菌まな板 - パール金属抗菌まな板 - パール金属抗菌まな板 - パール金属抗菌まな板 - パール金属抗菌まな板 - パール金属
(9件のレビュー)

刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK

食器洗浄機×材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155422HB-1528S385270×160×10
1,300
489
538(税込)
当日出荷
19155438HB-1529M580320×200×10
1,800
759
835(税込)
当日出荷
19155447HB-1530L742370×220×10
2,100
919
1,011(税込)
当日出荷
19155456HB-1531LL891420×230×10
2,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155422
2025-09-02
用途: 料理
飲食業

サイズ感は満足です。使い始め、調理台に置くとかなり滑るので、馴染むまでに時間がかかりそう。

対象商品 : 19155422
2024-11-25
用途: 調理に使います。
医療・福祉・介護関連業

MとLは市販されているのですが、Sサイズはなかなか見つけられませんでした。小さなまな板は使い勝手がよく、キッチンカゴの中でも邪魔になりません。

2024-12-25
用途: 食材を切る
埼玉県立新座柳瀬高等学校教育・研究機関

非常にコンパクトなので、使いやすいです。
食材を少しだけ切りたい時に使っています。

対象商品 : 19155422
2022-01-10
用途: 軽い仕込みに最適
Change8株式会社飲食業

いろいろサイズ選べて便利。
スペースのない店舗で抜群のこまわりが◎

対象商品 : 19155438
2020-03-06
用途: 会社キッチンでの使用です
有限会社楠木

キッチンが狭いのでこのサイズは使い勝手がよく、お値段の割には、厚みがあり満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 19155438
2018-11-29
用途: 毎日の料理

見たときは薄いかなと思いました。でも軽くて片付けが楽なので使いやすいです。

対象商品 : 19155438
2018-02-12
用途: 台所、お料理
卸売・小売業

小さ目のまな板が欲しいということで、これを選びましたが、小さい分、軽く、軽いのはいいのですが、安定感が少し薄れますね。まな板が重いのには理由があるということでしょうか。何かを切るとき、どっしりしているほうがいいのか、それとも、持ち運ぶのを重視して、軽い方がいいのかは、使う人好みで選択するほうがううですね。

対象商品 : 19155456
2017-12-06
用途: 料理
その他業種

重量が軽いのとスペースにフィットして
大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする