曜日別特売

鉄製フライパン

鉄製フライパン - パール金属鉄製フライパン - パール金属鉄製フライパン - パール金属鉄製フライパン - パール金属
(7件のレビュー)

強火料理に最適。
ソテーやステーキに。

材質本体:鉄、取手:鉄(アクリル樹脂塗装)金属ヘラ使用不可内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×全長×高さH)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155648HB-1519230×470×140
2,6001,798
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
残り1点です
19155666HB-1521265×495×165
3,1001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19155623HB-1517185×370×135
2,100
取扱い終了
代替品有
19155632HB-1518205×395×120
2,300
取扱い終了
代替品有
19155657HB-1520245×480×165
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
19155675HB-1522280×525×155
3,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19155623HB-151768459785HC-1018HB-1517 鉄炎の技 フライパン パール金属 68459785鉄炎の技 フライパンパール金属1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19155632HB-151869856005HC-1019HB-1518 鉄炎の技 フライパン パール金属 69856005鉄炎の技 フライパンパール金属1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19155657HB-152069856030HC-1021HB-1520 鉄炎の技 フライパン パール金属 69856030鉄炎の技 フライパンパール金属1枚
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19155675HB-152266959509HC-1023HB-1522 鉄炎の技 フライパン パール金属 66959509鉄炎の技 フライパンパール金属1枚
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155632
2025-07-05
用途: 日常の料理
サービス業

料理の後すぐ洗うには汚れが取れないので
少しの間お水につけた後洗うと、綺麗に取れました。
手間は掛かりますが、健康的な調理器革ですので
その後温めて油でコーティングすれば問題ないです。

対象商品 : 19155675
2021-05-05
用途: IH
教育・研究機関

IHで使用しています。スキニングが必要なので少し手間ですが、テフロンと同等に重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19155675
2020-03-10
用途: 料理を作る時
卸売・小売業

取手の部分が少し持ちにくかったけれど,それ以外は満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 19155657
2019-12-08
用途: 日々の調理
農・林・水産業

他社の鉄製フライパン22cmを使っていましたが、もう一回り大きいのが必要になり購入。一人分の焼き飯、炒め物等にちょうどいい大きさだと感じています。製品は品質、値段、ともに大変満足しております。

対象商品 : 19155632
2019-10-01
用途: 料理
サービス業

26cm,24cmも所有しています。普通のテフロンコーティング加工された20cmのコーティングが少し剥げてきたので買い換え。26、24cmは柄がちょっと長いのが気になっていたのですが20cmは自分的にちょうど良く気に入ってます。ここの鉄フライパンはかなり高コスパでいいですね!

1が参考にしています
対象商品 : 19155657
2017-10-14
用途: 調理
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

意外と柄が長いのと私は吊るして収納するので 使用する際外す時に軽く手を切りました(私だけかもしれませんが ) 紙でもタイミングが悪ければ切ることがあるのでもう少し絵の部分の両端が丸ければ有難いとお思います

対象商品 : 19155675
2016-11-02
用途: 日常の調理
トラウトマンロッド

長年使っている厚底のフライパンが重く感じだしたので、もう少し軽いのをと買いました。よく焼いて使えば焦げ付きもなく、二人世帯ですが28cmはちょうど良い大きさです。
一生使えますし、鉄分も補給できて、たいへん安い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする