曜日別特売

デュアリス 18-8ステンレス製まな板スタンド

デュアリス 18-8ステンレス製まな板スタンド - パール金属

まな板を傾けて置くので水切れ抜群。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×105×135仕様ステンレストレー付材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム質量(g)215収納枚数(枚)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155867H-5648
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする