パール金属
セモリナ ふっ素加工IH対応深型パスタパン
深くて便利!!フライパンひとつでパスタ作り
大口径で注ぎやすい、ソースの盛りつけがラクラク
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス 鋼、取手:フェノール樹脂
深さ(mm)
78
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155998
HB-342
26
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19156007
HB-343
28
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください