パール金属
セモリナ フライパンストレーナー
フライパンがゆで鍋に!!
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼、柄:ABS樹脂
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19156025
HB-865
1個
341
255×445×75
26・28兼用
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19156016
HB-1627
1個
300
220×410×95
22・24兼用
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
19156034
HB-1628
1枚
389
280×465×105
28・30兼用
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください