ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン

ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン - パール金属
(4件のレビュー)

丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19157802HB-31649520約50390×210×110
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19157818HB-31778026約60480×270×105
4,600
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
19157827HB-31887128約63500×290×95
5,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
19157836HB-31994030約73520×310×110
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19157802
2024-10-24
用途: 目玉焼きやキッシュ等の調理
有限会社坂東

サイズ20センチ、ちょうど良い大きさで深さも有るのでキッシュ等も調理でき、油も少量で可。こびりつきも少ない。少々重いのが欠点かな。

対象商品 : 19157836
2022-11-11
用途: 家庭の調理器具
その他業種

安くて良いフライパンです。軽いので、嫁も気に入ってます。良く使う物は、半年程で買い替えてます。

2020-08-07
用途: 家庭料理
その他業種

少し重いので振りずらいですが、油なしでお肉焼いてもくっつきません。卵はくっつきました。油引いてもこびり付く感じです。なので☆-1
熱伝導が良いのでチャーハン作りやすかったです。

対象商品 : 19157818
2019-06-09
用途: 家庭調理
サービス業

一度使用した感じでは、焼け付かず今後も長く期待できそうです。今まで使っていた26センチのフライパンより大きく、握りにくかったのでマイナス1。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする