ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン

ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン - パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン - パール金属
(24件のレビュー)

丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂深さ(mm)約82表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19157845HB-32024
4,600
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月11日
19157854HB-32126
5,200
取扱い終了
代替品有
19157863HB-32228
5,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19157854HB-32108228529HB-4722HB-321 極深プレミアム ダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 08228529極深プレミアム ダイヤモンドコートIH対応フライパンパール金属1枚
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19157863HB-32272119297HC-1141HB-322 ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量いため鍋 パール金属 72119297ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量いため鍋パール金属1枚
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 自宅調理
製造業

他の方の評価どうりとても使いがってがいいです。
なんといっても、多用途に使えるのがいいですね!
おかげで今まで使っていたのを2個すてられました。

対象商品 : 19157863
2023-06-16
用途: 料理
佐野林業農・林・水産業

深さがあるので使い勝手がいい。それでいて軽いので女性にも使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19157845
2022-05-17
用途: 調理
その他業種

大変使い勝手の良い深型フライパンです。気に入って、現在3種類が活躍中です。コストパーフォーマンス抜群。

対象商品 : 19157845
2021-11-14
用途: 趣味の料理
その他業種

これはいい! 深く、かなりの料理はこれで間に合う。その上、手入れもしやすく今まで使用のものに比べてすごく短時間で片付けできる。 ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 19157845
2022-01-16
用途: 日常家事に利用
建設業・工事業

フッソコートがあると最高 梱包等問題ない。また利用したい

対象商品 : 19157863
2021-11-14
用途: 料理に
その他業種

特に良くも悪くもなく。値段が安いのでダメになったら気兼ねなく新しいのに交換できます。

対象商品 : 19157854
2020-11-20
用途: 料理全般

深さがあるフライパンのため煮物揚げ物など料理全般に使え大変重宝しています。コーティングもしっかりしたもののようです。耐久性がどの程度かこの先期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19157863
2020-08-22
用途: 調理にて
運輸・通信業

今まで使っていたのものが取っ手が壊れてしまい購入。
色々探していたがこの商品が目につきました。
深型ではあるが非常に軽く振るのも楽です。
コーティングがどこまで持つか分からないが何回か使っているがこびりつくこともなく快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする