CAPTAIN STAG
抗菌仕切りプレート
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
形状
丸皿
仕様
5枚組
色
白
質量(g)
240
サイズ(cm)
21
外径×高さH(Φmm×mm)
210×23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158938
M-9517
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください