セレクティ 木質床材・床束施工用

セレクティ 木質床材・床束施工用 - オーシカ

無溶剤1液湿気硬化型ノズル付きアルミパックタイプの接着剤で、手でしぼるだけで簡単に塗布可能です。
耐水、耐熱性に優れ、一般施工の他、補修作業にも最適です。

用途
木質仕上げ材と木質下地材の釘打ち併用接着
床根太と床下地材や木質床材の接着
乾式二重床の木質床仕上げ
コンクリート下地への各種支持脚固定
床束(鋼製束・プラ束)の固定
特性耐水、耐熱性仕様健康住宅対応、ノンソルベント、JIS A 5536 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合タイプウレタン樹脂系配合不要主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物塗布量21m/本(Φ6mm)、床材施工塗布量(目安) 0.5坪/本適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ内容量1箱(1kg×20本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19177332UR-20
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする