HASCO
トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)
トルク調整なしですぐに作業が行えます。
全長(mm)
435
仕様
1/2インチドライブ
付属品
1/2インチドライブ
精度(%)
±4
差込角(sq.)
1/2″(12.7)
内容量
1個
注意
※右ねじ締め付け専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19177646
K200KB110
110Nm専用、国産乗用車など
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19177655
K200KB120
120Nm専用、欧州車など
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください