マイクロラジオ ペンチ

マイクロラジオ ペンチ GISUKE(タカギ)
(9件のレビュー)

繊細で的確な加工をしたい方に。
精密部品・線材などを繊細につかむ・曲げる・切る+皮むき
落下防止コード取り付け穴付き。
スプリング付。

用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工に 全長(mm)158 先端先細 バネ有り 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)105 切断能力ステンレス線:Φ0.9mm 軟鉄線:Φ1.6mm 銅線:Φ2.6mm より線:2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×52×13 硬度HRC(刃部)56~62 アズワン品番64-4061-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19182135 GMR-150
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19182135
2024-06-20
用途:
リューターのピンを交換する時使用
その他業種

リューターでピンを交換する時使います。グリップ感も良いです。100円ショップでも有りますが、先端が長めのが欲しかったんで良かったです。

対象商品:
19182135
2022-09-18
用途:
電装品取り付け
その他業種

色が鮮やかで目立つところが気に入りました。戻り方が滑らかです。

対象商品:
19182135
2021-06-01
用途:
オーディオプレーヤーカートリッジのリード線脱着に使用

ギザがないので、リード線に傷がつかず、安心して利用できました。持ち手もしっかりしていて、コスパもよいと思います。

対象商品:
19182135
2021-04-09
用途:
レザークラフト
サービス業

先がとても細いので細かい作業には良いと思います。お値段以上でした。

対象商品:
19182135
2021-04-30
用途:
機械修理時
建設業・工事業

先の内側がギザギザな感じではないので、対象物を傷付けにくいです。

対象商品:
19182135
2020-03-16
用途:
機械のメンテナンス

刃先の内側にギザギザがないため、物をつかむ時に引っ掛かりが弱く滑ってしまうことがあります。

対象商品:
19182135
2020-02-26
用途:
板金、塗装、修理の時
自動車・二輪車・自転車関連業

色々使って見て安くて使い勝手が良く満足しました!!

対象商品:
19182135
2019-01-16
用途:
実技試験用
製造業

電子機器部品組み立て試験用に購入。
特に問題なく満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする