曜日別特売

油入圧力計(ステンレスケース)

油入圧力計(ステンレスケース) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計(ステンレスケース) - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
(4件のレビュー)
外径(Φmm)39仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)110大きさ(Φ)39mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3%/F.S.接続ねじR1/4(PT)材質(ケース)ステンレス精度(%)±3/F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定流体
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19228755OPG-DT-R1/4-39X2.5MPA-S1台油、水2.5
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19228773OPG-DT-R1/4-39X4MPA-S1台油、水4
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19228782OPG-DT-R1/4-39X6MPA-S1台油、水6
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19228737OPG-DT-R1/4-39X10MPA-S1台油、水10
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19228746OPG-DT-R1/4-39X16MPA-S1台油、水16
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19228764OPG-DT-R1/4-39X25MPA-S1台油、水25
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
68192075OPG-DT-R1/4-39X1MPA-S1個-1
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
11162125OPG-DT-R1/4-39X10MPA-S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット油、水10
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162141OPG-DT-R1/4-39X16MPA-S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット油、水16
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162150OPG-DT-R1/4-39X2.5MPA-S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット油、水2.5
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162159OPG-DT-R1/4-39X25MPA-S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット油、水25
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162168OPG-DT-R1/4-39X4MPA-S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット油、水4
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162177OPG-DT-R1/4-39X6MPA-S(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット油、水6
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 自社製装置用
製造業

自社製装置に使用するため購入しました
特価日を利用してお得に購入出来ました

対象商品 : 19228746
2021-05-20
用途: マシニングの補修用

希望通りのものが入りました。特に問題なく取りつけられました。
カタログの写真が見にくく現物と同じかわかりにくかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19228737
2021-08-01
用途: 自社製品の圧力測定に使用します。
有限会社 光環境建設業・工事業

値段、納期はっきりしていて、手配するのに安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 19228764
2017-05-29
用途: 狭い箇所の配管時に

見た目、使用感、満足です。グリセリン入りで見た目もよく
狭い箇所でもばっちりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする