パイロット形電磁弁(ベースなし)
周波数(Hz)50/60共用
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8
位置数2
作動方式パイロット形
使用流体空気
耐熱クラスB種
ポートサイズベースなし
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19236717 | PCD2413-NB-D24SP | 12027147 | PCD2413-NB-D24SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | 注文コードが変更になりました。 |
19236726 | PCD245-NB-D24SP | 12027759 | PCD245-NB-D24SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥40,880 税込¥44,968 | 注文コードが変更になりました。 |
19236735 | PCS2413-NB-200SP | 12031523 | PCS2413-NB-200SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | 注文コードが変更になりました。 |
19236744 | PCS2413-NB-D24SP | 12031584 | PCS2413-NB-D24SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | 注文コードが変更になりました。 |
19236753 | PCS245-NB-D24SP | 12032747 | PCS245-NB-D24SP |
![]() |
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ | TAIYO(クロダニューマティクス) | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |