ストップウォッチ(タイムキーパー)

ストップウォッチ(タイムキーパー) セイコー

1秒単位で最大60分まで設定可能
ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付き
加算・減算切り替えボタン付き
残り時間が確認し易いグラフィックタイマー表示
タイムアップ後は経過時間を表示するので、ロスタイムの管理にも便利です。

仕様
1/100秒計測 100分計
サウンドオフ機能(操作確認音の鳴り止め可能)
日常生活防水
サイズ厚さ16.1mm 質量(g)54 材質(ケース)プラスチックケース 電池寿命約2年 材質(レンズ)ガラス 駆動方式電池式クオーツ 防水性日常生活防水 内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19239106 SSBJ018
7,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする