ダイヤルゲージ(耳金なし)

ダイヤルゲージ(耳金なし) - Mitutoyo(ミツトヨ)
質量(g)
52
測定力(N)
1.8以下
内容量
1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
目量(mm)
目盛
戻り誤差(μm)
広範囲精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19242012DG0.002-0.5MM0.50.0020-100-02.56
¥17,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57657714DG0.01-2.5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2.50.010-50-0412
¥23,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57657723DG0.002-0.5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.50.0020-100-02.56
¥23,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
40591426DG0.002-0.5MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.50.0020-100-02.56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
40591435DG0.01-2.5MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)2.50.010-50-0412
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
19242003DG0.01-2.5MM2.50.010-50-0412
¥16,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19242012DG0.002-0.5MM638377351913AB-10DG0.002-0.5MM 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63837735小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57657714DG0.01-2.5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)638376831911AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DG0.01-2.5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63837683小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
¥28,980
税込¥31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57657723DG0.002-0.5MM(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)638377441913AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40591426DG0.002-0.5MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)638377441913AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40591435DG0.01-2.5MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)638376831911AB-10(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DG0.01-2.5MM(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63837683小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)1台
¥28,980
税込¥31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする