Mitutoyo(ミツトヨ)
ダイヤルゲージ(耳金なし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
19242012
品番
DG0.002-0.5MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,100
測定範囲(mm)
0.5
目量(mm)
0.002
目盛
0-100-0
戻り誤差(μm)
2.5
広範囲精度(μm)
6
質量(g)
52
測定力(N)
1.8以下
繰返し精密度(μm)
1
ミツトヨ品番
1913TB-10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19242012
DG0.002-0.5MM
63837735
1913AB-10
小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です