ダイヤルデプスゲージ

ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。

目量(mm)0.01 平面度(μm)5 内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベース長(mm)
ストローク(mm)
誤差(μm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19242028 7210 0~10 40 10 1.4以下 ±15
17,600
 
 
取扱い終了
19242037 7212 0~200 101.6 10 1.4以下 ±15
25,400
 
 
取扱い終了
19242046 7213 0~210 63.5 30 2.5以下 ±30
24,500
 
 
取扱い終了
19242055 7214 0~210 101.6 30 2.5以下 ±30
26,400
 
 
取扱い終了
19242064 7220 0~200 100 10 1.4以下 ±15
25,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
57657732 7210(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 40 10 1.4以下 ±15
24,380
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657748 7212(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~200 101.6 10 1.4以下 ±15
32,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657775 7220(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~200 100 10 1.4以下 ±15
32,380
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312939 7212(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~200 101.6 10 1.4以下 ±15
29,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312948 7213(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~210 63.5 30 2.5以下 ±30
28,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312957 7214(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~210 101.6 30 2.5以下 ±30
30,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591444 7210(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~10 40 10 1.4以下 ±15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591453 7212(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~200 101.6 10 1.4以下 ±15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591469 7213(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~210 63.5 30 2.5以下 ±30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591478 7214(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~210 101.6 30 2.5以下 ±30
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40591487 7220(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~200 100 10 1.4以下 ±15
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657757 7213(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~210 63.5 30 2.5以下 ±30
31,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57657766 7214(校正書・トレーサビリティ体系図付) 0~210 101.6 30 2.5以下 ±30
33,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19242028 7210 63836719 7210A 7210A ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836719 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19242037 7212 63836773 7212A 7212A ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836773 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19242046 7213 63836807 7213A 7213A ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836807 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
19242055 7214 63836834 7214A 7214A ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836834 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19242064 7220 63836868 7220A 7220A ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836868 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57657732 7210(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836728 7210A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7210A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836728 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57657748 7212(校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836798 7212A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 7212A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836798 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57657775 7220(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836877 7220A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7220A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836877 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40312939 7212(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836789 7212A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7212A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836789 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40312948 7213(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836816 7213A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7213A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836816 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40312957 7214(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836843 7214A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7214A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836843 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40591444 7210(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836737 7210A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 7210A(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836737 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40591453 7212(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836789 7212A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7212A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836789 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40591469 7213(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836816 7213A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7213A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836816 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40591478 7214(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836843 7214A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7214A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836843 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40591487 7220(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 63836877 7220A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 7220A(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 63836877 ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする