レーザーマーカーレベル
ラインモード(約5m)で棚・窓の取付けに
ポイントモード(約20m)で離れた場所をポイント照射
3通りの固定が可能
(本体裏面にマグネット、ウォールマウント、カメラ用三脚)
用途
水平の位置決め
罫書き
水平器
光源635nm赤色半導体レーザー(ポイント:650nm)
気泡管精度±0.5mm/m
付属品ウォールマウント、ウォールマウント固定針×2、単4形アルカリ乾電池×2(モニター用)
トラスコ品番756-7588
質量(g)135(電池含む)
本体寸法(mm)154×24×30
連続使用時間約15時間
光出力1mW以下
レーザークラス2
レーザーレーザー光の種類:ライン、ポイント
動作温度範囲(℃)5~40
内容量1台
罫書き
水平器
注意
※ウォールマウント使用時は周辺環境(直射日光があたるなど)によって作業範囲が狭まる可能性があります※レーザーラインは距離によって太さが変わります。必ずライン中心部にて罫書きを行ってください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2019-04-16
- 用途:
- 木工穴あけ、水平・垂直、墨付け
- 対象商品:
- 19242685
いままでいろいろ試行錯誤の結果、これにしてよかった。
カメラ用三脚に取付、誤差1mm以内に収まり満足。
3人が参考にしています
2018-12-24
- 用途:
- 建築金物の等間隔配置
- 対象商品:
- 19242685
レーザーなので水糸のように触れると弛みが出てしまうことがなく便利、簡単な作業ならこの程度の精度で十分である。
鉄骨に磁石で貼って作業したが、作業の振動で動いてしまったのでもっと磁力が有ったほうが良い。
今後、強力マグネットモデルやグリーンレーザーモデル等のバリエーションが増えることを期待する。
3人が参考にしています