HNT汎用圧力計

HNT汎用圧力計 - 第一計器

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
測定範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19254138AT1/4-60X-0.1MPA1個A枠(立型つば無し)-±1.6%F.S.-1~0G1/4
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66018113AT1/4-60X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ60±1.6% F.S-G1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19254147AT3/8-100:-0.1MPA1個A枠(立型つば無し)-±1.6%F.S.-1~0G3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
19254156AT3/8-75:-0.1MPA1個A枠(立型つば無し)-±1.6%F.S.-1~0G3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
66064959AT1/4-60X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セットA型Φ60±1.6% F.S-G1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19254147AT3/8-100:-0.1MPA03356954AT3/8-100X-0.1MPAAT3/8-100:-0.1MPA HNT汎用圧力計 第一計器 03356954HNT汎用圧力計第一計器1台
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
19254156AT3/8-75:-0.1MPA03356771AT3/8-75X-0.1MPAAT3/8-75:-0.1MPA HNT汎用圧力計 第一計器 03356771HNT汎用圧力計第一計器1台
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする