FIRST GAUGE鉄ケース

FIRST GAUGE鉄ケース - 第一計器

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
ケース形状
精度
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19254192AS1/2-100X16MPA1個100A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G1/2
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254208AS1/2-100X25MPA1個100A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G1/2
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
19254217AS1/2-100X30MPA1個100A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G1/2
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254226AS1/2-100X50MPA1個100A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G1/2
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254235AT3/8-75X16MPA1個75A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G3/8
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254244AT3/8-75X20MPA1個75A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G3/8
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254253AT3/8-75X25MPA1個75A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G3/8
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254262AT3/8-75X30MPA1個75A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G3/8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254278AT3/8-75X35MPA1個75A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G3/8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254287AT3/8-75X50MPA1個75A枠(立型つば無し)±1.6%F.S.G3/8
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66018165AS1/2-100X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018174AS1/2-100X50MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018199AS1/2-100X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065004AS1/2-100X30MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065013AS1/2-100X50MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065038AS1/2-100X16MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795178AS1/2-100X16MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795187AS1/2-100X30MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
11,880
13,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795196AS1/2-100X50MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG1/2
オープン
11,880
13,068(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018129AT3/8-75X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018138AT3/8-75X20MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018147AT3/8-75X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018156AT3/8-75X35MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018183AT3/8-75X50MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018208AT3/8-75X30MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064968AT3/8-75X16MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064977AT3/8-75X20MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064986AT3/8-75X25MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66064995AT3/8-75X35MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065029AT3/8-75X50MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065047AT3/8-75X30MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795117AT3/8-75X16MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795126AT3/8-75X20MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795135AT3/8-75X25MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795144AT3/8-75X30MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795160AT3/8-75X35MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795169AT3/8-75X50MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-A型±1.6% F.SG3/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする