KOT小型圧力計

KOT小型圧力計 - 第一計器

小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
ケース形状
精度
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19254488ADT1/4-50X0.1MPA1個50D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/4
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254506ADT1/4-50X0.3MPA1個50D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254515ADT1/4-50X0.4MPA1個50D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254533ADT1/4-50X0.6MPA1個50D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254542ADT1/4-50X1.6MPA1個50D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/4
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19254497ADT1/4-50:0.2MPA1個50D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
19254524ADT1/4-50:0.5MPA1個50D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
19254558ADT1/4-50:1MPA1個50D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
19254567ADTR1/8-40X1MPA1個40D枠(埋込型つば有り)±1.6%F.S.G1/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
66018269ADT1/4-50X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018278ADT1/4-50X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018287ADT1/4-50X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018296ADT1/4-50X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018305KOT-601D-1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SR1/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018314ADT1/4-50X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065108ADT1/4-50X0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065117ADT1/4-50X0.4MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065126ADT1/4-50X0.6MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065135ADT1/4-50X1.6MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065144ADTR1/8-40X1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SR1/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66065153ADT1/4-50X0.3MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795257ADT1/4-50X0.1MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795266ADT1/4-50X0.3MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795275ADT1/4-50X0.4MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795284ADT1/4-50X0.6MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795300ADT1/4-50X1.6MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-D型±1.6% F.SG1/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50795309ADTR1/8-40X1MPA(英語版一般校正証明書付)1セット-D型±1.6% F.SR1/8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19254497ADT1/4-50:0.2MPA03357505ADT1/4-50X0.2MPAADT1/4-50:0.2MPA KOT小型圧力計 第一計器 03357505KOT小型圧力計第一計器1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
19254524ADT1/4-50:0.5MPA03357514ADT1/4-50X0.5MPAADT1/4-50:0.5MPA KOT小型圧力計 第一計器 03357514KOT小型圧力計第一計器1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
19254558ADT1/4-50:1MPA03357523ADT1/4-50X1MPAADT1/4-50:1MPA KOT小型圧力計 第一計器 03357523KOT小型圧力計第一計器1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする