第一計器
小型真空計 KOT
外径(Φmm)
50
測定範囲(MPa)
-1~0
種類
真空計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19254585
KOT-211A- -0.1MPA
A枠(立型つば無し)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19254576
ADT1/4-50:-0.1MPA
D枠(埋込型つば有り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください