スケールルーペ 7X

スケールルーペ 7X 東海産業(PEAK)

倍率(倍)7 レンズサイズ(mm)18 質量(g)56 種類スケールルーペ サイズ(mm)36Φ×57mm 内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19259205 1975+0 スケール(peak scale standard)
5,310
3,898
4,288 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
19259214 1975+1 スケール(peak scale No.01)
5,310
3,898
4,288 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする