アネモマスター ライト

アネモマスター ライト カノマックス(KANOMAX)

風速・風温の切り替えや測定値のホールド、電源ON / OFFなど、全ての操作がワンボタンで可能です。
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。プローブの交換が可能なので、万一の故障時も予備プローブでバックアップが可能です。

用途
建物内の風速・換気風量計測
生産設備や生産工程の風速確認・調整
製品の開発や検査工程
測定範囲風速:0.01~20.0 m/s、風温:-20.0~70.0℃ 質量(g)100(電池を含まない) 電源単3形電池×4本 ケーブル長(m)約1.5 測定機能電池残量表示(4段階)、FAST / SLOW(1秒または5秒の移動平均)、ディップスイッチによる表示単位変更(風速 : m/s→FPM、℃→F)、表示の一時停止 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×34×120 プローブ長(mm)205 プローブ径(Φmm)6.1(先端部)~10.6(グリップ部) 内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19259695 6006-00
59,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19259695 6006-00 62151294 6006-D0 6006-D0 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 62151294 携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする