Artecブロック ボックス112

Artecブロック ボックス112 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック ボックス112 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック ボックス112 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック ボックス112 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック ボックス112 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック ボックス112 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック ボックス112 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック ボックス112 アーテック[学校教材・教育玩具]

材質ABS 寸法(mm)ブロック 基本四角:W20×H20×D20、ハーフA:W20×H20×D10、三角A:W20×H20×D20、丸:Φ20、回転軸:W20×H20×D6、タイヤ:Φ36 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19284475 76541 112pcs【基本四角:10色(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各8、ハーフA:10色(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、三角A:10色(赤、薄ピンク、水、薄水、黄、ペールオレンジ、オレンジ、黄緑、薄紫、白)×各1、丸×4、回転軸×4、タイヤ×4】、作例集付き(A3サイズ) パステル
オープン
2,300
2,530 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19284484 76540 112pcs【基本四角:10色(赤、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、薄グレー、茶、白、黒)×各8、ハーフA:10色(赤、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、薄グレー、茶、白、黒)×各1、三角A:10色(赤、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、薄グレー、茶、白、黒)×各1、丸×4、回転軸×4、タイヤ×4】、作例集付き(A3サイズ) ビビット
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アーテックブロック

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする