サイクロンスティック型クリーナー

サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

お部屋の隅に立てて収納できるので、ゴミやホコリが気になったときに、すっと取り出し、さっと使えます。小型で軽量。使い勝手のよいクリーナーです。
紙パックを使わないので、目詰まりが少なく、吸引力が持続。さらに、紙パックを購入する必要がなく経済的です。
スティックパイプを外せばハンディークリーナーに。
ダストケースとフィルターは水洗いOK。
かしこい回転コードフック付。
便利なすき間ノズル付。

仕様床用吸込口/ノーマル(回転ブラシなし) 付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー 寸法(mm)約225×155×1020 質量(kg)約1.6(付属品含む) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 吸込仕事率(W)15 集塵容量(L)約0.6 電源コード(m)約4.5 集塵方式サイクロン式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19354606 TC-5121W
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする