POLARG ハロゲン (HB3) ホワイト 2個入り

POLARG ハロゲン (HB3) ホワイト 2個入り POLARG
(4件のレビュー)

ECE適合の4200K高効率ハロゲンバルブ!
輸入車にも安心して装着できます!
ECE規則適合の高効率ハロゲンバルブが誕生!
消費電力はそのままに明るさ感は大幅アップ!
国産車はもちろん、輸入車にも安心して使用いただけます。
≪ECE規則適合品≫国際法規であるECE規則適合品です。
欧州、および国内の車検に対応する品質であると認めれた証として、製品にマークが表示されます。
安心してご使用ください。
配光、色度、消費電力、寸法、光束、UV(紫外線)・・・すべてをクリアした高品質バルブ!!
◎こんな方にオススメ
はじめてハロゲンバルブを交換する方
現在のバルブに不満がある方
輸入車のハロゲンを交換したい方

用途ヘッドランプ 発光色ホワイト 定格12V 60W 形状HB3 色温度(K)4200 明るさ145Wクラス 内容量1箱(2個)
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
※本バルブは、ノーマルバルブの光束(ルーメン)及び、色温度(ケルビン)比の相当電力の平均値を明るさ感と表現しています。
※二重レンズ・イエローキャップ装着車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19184427 P0895W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19184427
2020-09-21
用途:
仕様変更

ブルーの濃さが程良く、反射板にもうっすら青味がかかっていい具合です。

対象商品:
19184427
2018-10-24
用途:
ハイエースハイビーム用
農・林・水産業

中身はOSRAM製です。明るさ、色感は評価の高いKOITOホワイトビームVer.Ⅲ 同等です。安い分お買い得と思います。

3人が参考にしています
2018-02-17
用途:
交換
製造業

物はOSRAM製でしたね。現品に印刷されていました。

1人が参考にしています
対象商品:
19184427
2016-04-29
用途:
車のハイビームに使用゜
自動車・二輪車・自転車関連業

手元に届くまで時間がありましたけど付けてみて明るくてとてもよかった。また何か購入の時はよろしくお願いします゜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする