POLARG ハロゲン (H7) ホワイト 2個入り
ECE適合の4200K高効率ハロゲンバルブ!
輸入車にも安心して装着できます!
ECE規則適合の高効率ハロゲンバルブが誕生!
消費電力はそのままに明るさ感は大幅アップ!
国産車はもちろん、輸入車にも安心して使用いただけます。
≪ECE規則適合品≫国際法規であるECE規則適合品です。
欧州、および国内の車検に対応する品質であると認めれた証として、製品にマークが表示されます。
安心してご使用ください。
配光、色度、消費電力、寸法、光束、UV(紫外線)・・・すべてをクリアした高品質バルブ!!
◎こんな方にオススメ
はじめてハロゲンバルブを交換する方
現在のバルブに不満がある方
輸入車のハロゲンを交換したい方
用途ヘッドランプ
タイプH7
発光色ホワイト
定格12V 55W
色温度(K)4200
明るさ115Wクラス
内容量1箱(2個)
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。※本バルブは、ノーマルバルブの光束(ルーメン)及び、色温度(ケルビン)比の相当電力の平均値を明るさ感と表現しています。
※二重レンズ・イエローキャップ装着車には使用できません。
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19184454
2019-09-16
- 用途:
- バルブの交換
自動車・二輪車・自転車関連業
AUDI A3 (8BPSE)に取り付けしました。色温度が高くとても明るいです。車検も問題ありません。お勧めですわ。
1人が参考にしています