アルツール ラジオペンチ
高強度・軽量なジュラルミン製。高級感のあるブラックアルマイト仕上げ。
用途曲げる・掴む作業に
先端先細
サイズ(mm)190
バネ無し
材質鍛造超々ジュラルミン
全長(mm)190
質量(g)150
寸法A(mm)190
寸法D(mm)13
寸法E(mm)42
寸法B(mm)40
寸法C(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1丁
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15