神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/据置型
(1件のレビュー)
コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
230
高さ(mm)
260
奥行(mm)
216
仕上
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223602
SK-FEB-FG310
シルバー
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
19223618
SK-FEB-FG310
ホワイト
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19223627
SK-FEB-FG310
ブルー
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223636
SK-FEB-FG310
ブラック
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください