神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/壁付型
カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。
種類
ボックス型
適合
10型
幅(mm)
280
高さ(mm)
580
奥行(mm)
150
取付穴径
10×12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223776
SK-FEB-04K-WC
スチール
焼付塗装
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223785
SK-FEB-04K-SLC
スチール
焼付塗装
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19223794
SK-FEB-04K
本体:鋼製、カバー:ステンレス(SUS304)
本体:焼付塗装、カバー:ヘアライン+鏡面シール貼
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください