神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/壁付型
アーム部はクロームメッキ仕上です。消火器取扱表示板は別途。
種類
フック型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
180
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
256
奥行(mm)
158
仕上
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223803
SK-FEB-01K
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください