神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/据置型
屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
種類
ボックス型
仕様
据置壁付兼用扉タイプ。
適合
10型
材質
ステンレス
幅(mm)
238
高さ(mm)
610
奥行(mm)
175
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19224205
SK-FEB-95K
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください