オイルフィルター Oリング K 671B2590

オイルフィルター Oリング K 671B2590 - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590 - KIJIMA(キジマ)
(5件のレビュー)

【適合メーカー】カワサキ
【対応純正品番】671B2590
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)
400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)
550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)
600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)
650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)
750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)
900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)
1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)
1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)
1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19204456105-7044
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19204456
2023-02-07
用途: バイクメンテナンス時

純正品と特に変わらず、値段も安いので使用しています。

対象商品 : 19204456
2021-08-25
用途: オイル交換
サービス業

ゼファー400 のオイル交換で使用しました。製品特性上ある程度長期のレビューが必要かもしれませんが、取り付けなどは問題ありません。

対象商品 : 19204456
2020-10-17
用途: オイル交換
サービス業

さすがキジマ 製です!
弾力があり、エレメント交換3回まで使えます。

対象商品 : 19204456
2018-10-01
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

Kawasaki純正品を探していたため、十分に満足しています。

2018-09-21
用途: 定期交換
運輸・通信業

ZZR250ですが、漏れず問題無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする