曜日別特売

オイルフィルター Oリング K 92055-1577

オイルフィルター Oリング K 92055-1577 - KIJIMA(キジマ)
(3件のレビュー)

【適合メーカー】カワサキ
【対応純正品番】92055-1577
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4
【代表適合車種】
125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09)
250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19204474105-7071
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19204474
2025-04-21
用途: バイクのメンテナンス
樽川商会その他業種

ピッタリでした 品質管理も良いです
迅速な対応です 大満足する

2024-06-27
用途: エリミネーター125に取り付け時
その他業種

微妙にサイズがあわないせいか、オイルが漏れました。

2022-05-13
用途: オイルフィルタ交換
その他業種

スーパーシェルパH6に取付したらエンジンオイル漏れます。純正とサイズが微妙に違います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする