曜日別特売

オイルフィルター Oリング S 09280-13004

オイルフィルター Oリング S 09280-13004 - KIJIMA(キジマ)
(4件のレビュー)

純正同形状のOリングです。

仕様センターボルト用幅(mm)1.9内径(Φmm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
主な適合車種
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19204535105-7171スズキスズキ:09280-13004スカイウェイブ250/400
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19204535
2022-12-26
用途: 使えてます

純正品より気持ち安いです。
違いはとくにわかりませんが。

対象商品 : 19204535
2020-05-11
用途: オイル交換に使用
サービス業

GN 125hのオイル交換時に使用しました。特に問題なし

対象商品 : 19204535
2017-04-21
用途: 整備

まったく問題ありません。次回も購入です。有難うございました。

対象商品 : 19204535
2016-12-15
用途: GN125Hのオイルフィルター交換時に!

中華バイクのゴム製品は、燃料パイプ、タイヤ、も含めて劣化が早いので、早めの交換をお勧めします!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする