オイルフィルター Oリング S 09280-72001

オイルフィルター Oリング S 09280-72001 - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】09280-72001
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)
350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00)
650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19204553105-7380
150
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: ST250Eオイルフィルター交換時に使用
建設業・工事業

交換後特にオイル漏れなどもなく順調です。純正品がこの価格なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする