曜日別特売

オイルフィルター エレメント マグネットイン S

オイルフィルター エレメント マグネットイン S - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットイン S - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットイン S - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットイン S - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットイン S - KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットイン S - KIJIMA(キジマ)
(2件のレビュー)

エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター
※Oリングは付属されておりません
※他にマグネット無しタイプ有(105-521)
【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径)
【適合】
カワサキ
150 : エプシロン150 A1(02)
スズキ
50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06)
125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98)
150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06)
200. : バーグマン200
250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13)
400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19204562105-821
1,100
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19204562
2025-10-14
用途: バイクのメンテナンス

アドレスv125g、ジクサー150、vストローム250sxを所持してますが、全部このオイルフィルターでいけてます!

対象商品 : 19204562
2019-04-15
用途: アドレスV125Gに使用しています
製造業

年に1度1000㎞位で交換して2年目ですが問題なく使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする