曜日別特売

グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック

グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック - KIJIMA(キジマ)
(10件のレビュー)

最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。

全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19204718201-6802
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19204718
2023-01-15
用途: 90年代RRレーサーレプリカ

当時物のレーサーレプリカなので似合うものは検索していたところ、シンプルで悪く言うと地味なホンダロッシグリップがいいなぁと思ったが似たようなものだとインプレが上がっていたこちらを選択。送られて来た商品箱にはDr.Grip!!昔流行ったボールペンだぁ

対象商品 : 19204718
2023-03-02
用途: グリップ交換時
サービス業

余計な飾りなく、シンプルなデザインが気に入ってます。

対象商品 : 19204718
2023-01-24
用途: ハンドル周りのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ純正の某ロッシグリップに瓜二つ。
感触も良く、ダメになったらリピートしようかと思います。

対象商品 : 19204718
2022-01-27
用途: オートバイ部品の補修 (2ストローク)
自動車・二輪車・自転車関連業

振動軽減を目的に購入しました。比較的柔らかめのグリップです、振動は伝わりにくくなった様な気がする…程度かもしれません 握り心地が気に入ったので満足しています。

対象商品 : 19204718
2021-07-30
用途: HONDA X4に装着
サービス業

社外品の4-1フルエキを装着しているお客様から、高回転域で微振動が発生して不快とのご相談があり本品はとても柔らかく振動吸収性に優れているので装着しました。振動に関しては若干軽減されたようです。材質が柔らかくねじれやすいため、接着とワイヤリングを併用、ワイヤリングに関してはあまり強く巻くと切れそうですのでご注意ください。

対象商品 : 19204718
2020-10-04
用途: バイクのメンテナンス
有限会社arigatoサービス業

ホンダ 純正品の方が物が良い様に感じました。コスパはいい。

対象商品 : 19204718
2019-07-01
用途: 劣化によるグリップ交換

マジェスティCにはほんの少し短い気がしますが問題ないレベルです
やわらかいので握り心地はとても良いですがその分へこむので細く感じます。

対象商品 : 19204718
2018-08-28
用途: KTMDUKE390(2016仕様)のノーマルと交換
センコー株式会社運輸・通信業

フィット感がベストで長距離も疲れなく、大変気に入りました。他のものも変更を考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする