クロスミッション キット (4速+リターンドラム+クイックシフト)

クロスミッション キット (4速+リターンドラム+クイックシフト) - TAKEGAWA(武川)

2速以外のギア比を変更し、クロスミッションの良さと扱いやすさを実感出来ます。ノーマル部品を利用出来る様に設計し、リーズナブルな価格を実現しました。(2速ギア及びシフトフォークはノーマル部品を使用。)
チェンジシフト時のペダル移動量を約30%(約10.5mm)ショートストローク化が可能になる為、チェンジペダルの移動量が少なく出来、素早いシフトチェンジが可能になります。

主な適合車種KSR110 2003-2008年式:LX110A-A23003-に適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1929959502-04-0101
43,000
取扱い終了
7285271902-04-0101
47,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする