バッグサポート DHW 03y- FXST/FLST ブラック ライト

バッグサポート DHW 03y- FXST/FLST ブラック ライト - KIJIMA(キジマ)

装着率の高い、デタッチャブルドッキングハードウェア(D.H.W.)対応。
リアショックを避ける設計により、バッグへのダメージを軽減。
バッグのサポート範囲を下方へ広げ、アクスルナットとの干渉を避ける事が可能。
サドルバッグの走行風によるバタツキ防止用ベルトループを配備。
線径Φ10の極太無垢棒、約30mmに及び溶接痕。安心の高強度。
装着部のプレートは特殊設計により、進行方向への回転を特に軽減。
サドルバッグスライドレールとの併用も可能。
サドルバッグ非装着時にも見劣りしないスタイリッシュなデザイン。

主な適合車種Softail FLSTF 2007-2010年式:200mmタイヤ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19215078HD-08010
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする