ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ

ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ - KIJIMA(キジマ)ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

ダウンチューブに取り付けるヘルメットロックがリニューアル。
さらに取付けをしやすい様に新規設計しました。
2004年以降のスポーツスターに合わせて35mmパイプ用、2006年以降のダイナモデルに合わせて38mmパイプ用を設定。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41707899HD-05146
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
19213093HD-05140
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19213093HD-0514041707899HD-05146HD-05140 ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ KIJIMA(キジマ) 41707899ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウKIJIMA(キジマ)1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19213093
2018-03-29
用途: XL1200Xに使用

フォーティエイトの左サイドカバー後ろのフレームに取り付けましたが、配線や裏側のカバー類と干渉して取り付けに時間が掛かりました。フレームに巻き付けるゴムが別体の為、好みの位置に合わせようとするとズレたり、締め付けた時によれたりします。
実際に使ってみては、非常に使いやすく見た目も純正の様にスッキリで満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする