リフレクター スリム3 テープタイプ

リフレクター スリム3 テープタイプ - KIJIMA(キジマ)
(5件のレビュー)

車検に関係なく公道走行時には必要なリフレクター。19mm×98mm

タイプテープ張付タイプサイズ(mm)19×98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19207904305-2147
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19207904
2024-11-22
用途: リアバンパー 車検対応用
製造業

リアテールランプを、透明タイプに変更した為、赤反射板が、車検で必要な為に購入しました。 必要なサイズで問題無く貼れてます。

2024-08-03
用途: 車検対応
自動車・二輪車・自転車関連業

写真で2つ一組で一個というカウントかと思ったら一つだけでした。追加で一つ買います。
物はとても良さそうです。

対象商品 : 19207904
2019-11-18
用途: 車の車検対策

社外テールランプに交換したが、リフレクターが内蔵されておらず、こちらの商品を選択。サイズも車検対応の10平方センチ以上でデザインも一般的なただの四角形でないので良い。

2が参考にしています
対象商品 : 19207904
2018-12-17
用途: マイカーの後部バンパー用に購入
辻井ガレージ

在り来たりのデザインではなくオリジナリティーな出来上がりに満足。

対象商品 : 19207904
2018-04-01
用途: バイクのメンテナンス

フェンダーレスにしてあるため車検対応用にナンバー下にステー介して貼り付けました。すっきりしていて見た目も問題ない。規定の10cm2以上なので問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする