ワンタッチレールと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーリングとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です。



とても良いです。レールから、完全に外す事が出来るので、邪魔にならず、躓く事が無くなり
とても助かります。見た目はチープな感じですが、結構しっかりした作りで長く使えそうです。出来れば、レールとセット販売だと更に良いのですが。
リングが倒れるので邪魔にならなくて便利です。移動させる時がちょっとやりずらいですね
車中のオートバイ固定用に使っています。簡単便利です。
バモスホビオ・軽バンに取り付けたのですが、いい感じです。
ホビオは荷室にナットを取り付ける穴が最初から有るのですが、アイボルト等だと一本に荷重が集中するために、強度が足りません。また、欲しい場所に無かったり不都合な場合が多いのですが、これのレール300mmが3本の6mmボルトで固定し30ミリ単位でずらす事が出来て強度も五倍以上です。
使っていない状態で、スプリングが入っているため振動で音が出ないのもgoodですね。