AC/DC 汎用ウインカー リレー

AC/DC 汎用ウインカー リレー - TAKEGAWA(武川)
(3件のレビュー)
電圧(V)12定格電力(W)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1930067205-08-0365
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: ベスパの交換部品
教育・研究機関

交流ベスパ(バッテリーレス)を12V化しましたので、交流12vに使えるウィンカーリレーを探していました。交流用はなかなか見つかりませんでしたが、これが使えました。絶好調です。

対象商品 : 19300672
2022-06-15
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

CG125のバッテリーレス仕様に取付ました。
タケガワ製なのに安くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19300672
2020-12-05
用途: モンキー
NDS

これは、買いです、お値段以上今のところ不具合無しで使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする