硫化ナトリウム九水和物(研究実験用)

硫化ナトリウム九水和物(研究実験用) 林純薬工業

名称硫化ナトリウム九水和物 等級一級 化学式1313-84-4 濃度(%)≧90.0 化学組成1313-84-4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-86 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性自己発熱:火災のおそれ、飲み込むと有毒、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、水生生物に非常に強い毒性 平均分子量240.18 CAS登録番号1313-84-4 別称一硫化ナトリウム九水和物 内容量1本(500g)
化学物質安全性参考資料:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19222744 19003715
3,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする