曜日別特売

ホイールハブプーラー

ホイールハブプーラー - KOTOホイールハブプーラー - KOTO
(1件のレビュー)

ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。
ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
適合
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法P.C.D.(mm)
ねじ径B(Φmm)
ケース寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19224476KP-10NリングホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、爪(3個)乗用車用171422625ねじ径【12mm】100、110、114.3、139.7、140
【14mm】114.3、139.7、140、~180まで
【16mm】114.3、139.7、140、~165まで
12、14、16115×115×2404.08
58,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
19224485KP-5リングホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、爪(4個)軽自動車用1396233/4ねじ径【10mm】100、110、114.3、139.7、140
【12mm】114.3、139.7、140
10、12100×100×1852.06
46,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19224476
2021-08-15
用途: スプラインが固着したドライブシャフトの抜き取り

KOTOのハブプーラーはネジ込み部分がプーラー本体と別構造になっていて、5mmほど軸方向にスライドするようになっています。
多くのハブプーラーはネジ山とプーラー本体が一体構造となっているため、原則としてスプラインに軸力を掛けることしか出来ず、ネジ頭をハンマーで叩く使い方をするとプーラー側のネジ山を痛めたり、ネジ頭が潰れたりしやすいのですが、このプーラーは最初から頭をハンマーで叩く前提の作りになっているので、石頭ハンマーやスレッジハンマーのような非常に重いハンマーで思い切り叩いても問題ありません。
乗用車レベルならこれで外れなかった事はないのですが、これでも外れないようなら、おそらく油圧プレスに掛けても外れることはないでしょう。アセチレンバーナーを扱える熟練した整備士に取り外しを依頼するしかないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする